Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2002329 B 11 M 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2002329

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2002329 B 11 M 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 136 mm

  • Breite - 57 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Max. Leiterquerschnitt - 10 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195107590

Artikelnummer

OBO2002329

Herstellernummer

2002329

Hersteller

OBO

Länge:

136 mm

Breite:

57 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Leiterquerschnitt:

10 mm²

Anzahl der Einführungen:

8

Art der Einführung:

Verschraubung

Halogenfrei:

ja

Mit Deckel:

ja

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

660 V

Einsatztemperatur:

-40...65 °C

Grado di protezione IP54, tensione nominale 660 V, sezione nominale 10 - mm², 2 fori di fissaggio per viti di Ø fino a 6 mm nella parte esterna della scatola, 4 viti per il coperchio, 10 fori passanti sfondabili con filettatura M20 x 1,5, preferibilmente per pressacavi aventi attacco filettato corto. Dimensioni interne: 125x100x44 mm.