OBO BETTERMANN - OBO2002167 B 10 M SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2002167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195107668
Artikelnummer
OBO2002167
Herstellernummer
2002167
Hersteller
OBO
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
91 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
51 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
660 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-40...65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


