Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2002140 B 10 M 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2002140

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2002140 B 10 M 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - Schraubklemme

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195107712

Artikelnummer

OBO2002140

Herstellernummer

2002140

Hersteller

OBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

Schraubklemme

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP54

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der Einführungen:

7

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

91 mm

Breite:

91 mm

Tiefe:

51 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Gewinde und Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

660 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Grado di protezione IP54, tensione nominale 660 V, sezione nominale 2,5 - 4 mm², in combinazione con la morsettiera 700/6 M la scatola ha la sezione nominale pari a 4 mm², 2 fori di fissaggio per viti fino a 5 mm di Ø sulla parte esterna della scatola. 4 viti di copertura, 7 fori entrate cavi apribili con filettatura M20 x 1,5, preferibilmente per pressacavi aventi attacco filettato corto. Dimensioni interne: 80x80x39 mm.