Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2001802 B 9 T 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2001802

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2001802 B 9 T 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195879671

Artikelnummer

OBO2001802

Herstellernummer

2001802

Hersteller

OBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Max. Leiterquerschnitt:

6 mm²

Anzahl der Einführungen:

9

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

51 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Gewinde und Dichtmembran

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

B9/T...: composto da due diversi componenti in plastica privi di alogeni, 8 inserti filettati (PG16) con membrana perforabile (per cavi di diametro fino a 15 mm) per impiego a pavimento. Per l'impiego dei pressacavi non è necessario rimuovere la membrana (risparmio di tempo). Grado di protezione IP 67 con membrana perforabile e con pressacavo senza rimozione della membrana perforabile. Tensione nominale 400 V; sezione nominale 4 - 6 mm². Il coperchio viene avvitato con 4 fissaggi rapidi per coperchio preinstallati, imperdibili (180°). I fori di fissaggio vengono ulteriormente trattati con un componente morbido in plastica, per viti di diametro di 5 mm (distanza 75 mm). Dimensioni interne luci 98x98x40