Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2001632 B 9 B M SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2001632

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2001632 B 9 B M SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195536192

Artikelnummer

OBO2001632

Herstellernummer

2001632

Hersteller

OBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP54

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der Einführungen:

7

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

81.9 mm

Breite:

81.9 mm

Tiefe:

46 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Gewinde und Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

660 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-40...65 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Grado di protezione IP54, tensione nominale 660 V, sezione nominale 2,5 - mm², 2 fori di fissaggio per viti di Ø fino a 5 mm nella parte esterna della scatola, 4 viti di copertura, 7 fori entrate cavi apribili con filettatura M20 x 1,5, preferibilmente per pressacavi aventi attacco filettato corto. Dimensioni interne: 73x73x35 mm.