Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2000414 A 18 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2000414

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2000414 A 18 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Schraubklemme

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²

Packung

  • 90 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195917144

Artikelnummer

OBO2000414

Herstellernummer

2000414

Hersteller

OBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

Schraubklemme

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der Einführungen:

18

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

100 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

40 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

0...70 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Grado di protezione IP55, tensione nominale 690 V, sezione nominale 2,5 - mm², 10 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-14 mm e 8 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-11 mm. Coperchio morsetto. Dimensioni: 125 x 100 x 40 mm Dimensioni interne: 115x90x35 mm Ogni 10 prese 1 attrezzo di taglio