Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2000378 A 14 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2000378

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2000378 A 14 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195917090

Artikelnummer

OBO2000378

Herstellernummer

2000378

Hersteller

OBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der Einführungen:

14

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

40 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...45 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2000378 - A 14 SCATOLA DERIVAZIONE