Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2000016 A 8 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2000016

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2000016 A 8 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195151401

Artikelnummer

OBO2000016

Herstellernummer

2000016

Hersteller

OBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der Einführungen:

7

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

75 mm

Breite:

75 mm

Tiefe:

36.2 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...45 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Grado di protezione IP55, tensione nominale 400 V, sezione nominale 2,5 mm², 7 ingressi per diametro cavo 5-14 mm. Coperchio morsetto. Dimensioni: 75 x 75 x 36,2 mm Dimensioni interne: 65 x 65 x 32 mm Ogni 10 scatole 1 utensile di taglio