Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1483991 CPC M6X11 MORSETTO PROFILO A SOFFITTO - 1483991

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1483991 CPC M6X11 MORSETTO PROFILO A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

  • Bruchlast - 220 N

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196503070

Artikelnummer

OBO1483991

Herstellernummer

1483991

Hersteller

OBO

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Bruchlast:

220 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483991 - CPC M6X11 ACCESSORIO MONTAGGIO M6X11MM