OBO BETTERMANN - OBO1471171 5055 LII17 FS NASTRO ASOLATO 17X0,75MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 17 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195138730
Artikelnummer
OBO1471171
Herstellernummer
1471171
Hersteller
OBO
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
sonstige
Oberflächenschutz
bandverzinkt
Breite
17 mm
Farbe
sonstige
Lochung
ja
Anzahl der Perforationsreihen
1
Richtung der Lochung
längs
Perforation
rund/vierkant
Perforationsdurchmesser
7 mm
Perforationsbreite
6.5 mm
Nastro di montaggio 17x0,75mm, St, FS