OBO BETTERMANN - OBO1465805 OSS 30X3 3M FT NASTRO ASOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 30 mm
Perforation - oval
Farbe - sonstige
Packung
30 M
EAN
4012195137771
Artikelnummer
OBO1465805
Herstellernummer
1465805
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
30 mm
Perforation:
oval
Farbe:
sonstige
Perforationsdurchmesser:
8.5 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Perforationsbreite:
60 mm
Richtung der Lochung:
längs
Perforationslänge:
60 mm


