Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1437011 7903 8 G CLIP ANTISTRAPPO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1437011 7903 8 G CLIP ANTISTRAPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 8...8 mm

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195135135

Artikelnummer

OBO1437011

Herstellernummer

1437011

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

8...8 mm

Nenndurchmesser:

8 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1437011 - 7903 8 G CLIP SCARICO TRAZIONE 8MM