OBO BETTERMANN - OBO1436023 7902 8 G CLIP ANTISTRAPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 8...8 mm
Nenndurchmesser - 8 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
100 ST
EAN
4012195135012
Artikelnummer
OBO1436023
Herstellernummer
1436023
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
8...8 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


