OBO BETTERMANN - OBO1388134 2900WM10 60 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1388134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 60 mm
Ausführung - geschlossen
Durchmesser - 56...60 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
15 ST
EAN
4012195124757
Artikelnummer
OBO1388134
Herstellernummer
1388134
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
60 mm
Ausführung:
geschlossen
Durchmesser:
56...60 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


