Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1387154 2900WM8 755 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1387154

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1387154 2900WM8 755 FT COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 76.1...76.1 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Mutter

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195124108

Artikelnummer

OBO1387154

Herstellernummer

1387154

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

76.1...76.1 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Mutter

Geschlossen:

ja

Farbe:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Collare distanziatore con attacco filettato M8 2 1/2, St, FT