OBO BETTERMANN - OBO1387065 2900WM8 335 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1387065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 33.7...33.7 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Mutter
Geschlossen - ja
Farbe - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4012195123859
Artikelnummer
OBO1387065
Herstellernummer
1387065
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
33.7...33.7 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Mutter
Geschlossen:
ja
Farbe:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Collare distanziatore con attacco filettato M8 1, St, FT


