Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1387057 2900WM8 27 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1387057

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1387057 2900WM8 27 FT COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Durchmesser - 24.5...27 mm

  • Mit Abstand zur Wand - ja

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195123798

Artikelnummer

OBO1387057

Herstellernummer

1387057

Hersteller

OBO

Nenndurchmesser:

27 mm

Durchmesser:

24.5...27 mm

Mit Abstand zur Wand:

ja

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

nein

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

Collare distanziatore con attacco filettato M8 3/4, St, FT