Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1387014 2900WM8 17 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1387014

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1387014 2900WM8 17 FT COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 16...17 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195123675

Artikelnummer

OBO1387014

Herstellernummer

1387014

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

17 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

16...17 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Avvitabile su filettatura M8 La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 42.5 FT è adatta per M40. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63