Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1385135 2900WM6 60 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1385135

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1385135 2900WM6 60 FT COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 60...60 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Anreihbar - nein

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 15 ST

EAN

4012195123316

Artikelnummer

OBO1385135

Herstellernummer

1385135

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

60...60 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Stahl

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Mutter

Mit Einlage:

nein

Farbe:

sonstige

Collare distanziatore con attacco filettato M6 2, St, FT