Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1385119 2900WM6 485 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1385119

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1385119 2900WM6 485 FT COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 48.5 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 45.5...48.5 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195123194

Artikelnummer

OBO1385119

Herstellernummer

1385119

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

48.5 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

45.5...48.5 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare distanziatore con attacco filettato M6 1 1/2, St, FT