Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1385089 2900WM6 425 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1385089

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1385089 2900WM6 425 FT COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 42.5 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 39.5...42.5 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195123132

Artikelnummer

OBO1385089

Herstellernummer

1385089

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

42.5 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

39.5...42.5 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Avvitabile su filettatura M6. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 42.5 FT è adatta per M40. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63