OBO BETTERMANN - OBO1385054 2900WM6 27 FT COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 27...27 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Mutter
Geschlossen - ja
Farbe - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4012195123019
Artikelnummer
OBO1385054
Herstellernummer
1385054
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
27...27 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Mutter
Geschlossen:
ja
Farbe:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Collare distanziatore con attacco filettato M6 3/4, St, FT