OBO BETTERMANN - OBO1383132 2900 M6 1821 G COLLARE DISTANZIATORE - 1383132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 18...21 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Mutter
Geschlossen - ja
Farbe - sonstige
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195121459
Artikelnummer
OBO1383132
Herstellernummer
1383132
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
18...21 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Mutter
Geschlossen:
ja
Farbe:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein


