Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1380427 2072 M6 G COLLARE DISTANZIATORE - 1380427

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1380427 2072 M6 G COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 30...44 mm

  • Mit Abstand zur Wand - ja

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195120971

Artikelnummer

OBO1380427

Herstellernummer

1380427

Hersteller

OBO

Durchmesser:

30...44 mm

Mit Abstand zur Wand:

ja

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

nein

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

Collare distanziatore con attacco filettato M6 30-44mm, St, G