OBO BETTERMANN - OBO1380222 2071 M6 G COLLARE DISTANZIATORE - 1380222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 20...30 mm
Mit Abstand zur Wand - ja
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Packung
50 ST
EAN
4012195120858
Artikelnummer
OBO1380222
Herstellernummer
1380222
Hersteller
OBO
Durchmesser:
20...30 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein


