Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1366300 731 W 30 G COLLARE DISTANZIATORE - 1366300

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1366300 731 W 30 G COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 25...30 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195118152

Artikelnummer

OBO1366300

Herstellernummer

1366300

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

25...30 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare distanziatore con attacco filettato M6 25-30mm, St, G