Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1366122 731 W 12 G COLLARE DISTANZIATORE - 1366122

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1366122 731 W 12 G COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 8...12 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195117919

Artikelnummer

OBO1366122

Herstellernummer

1366122

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

8...12 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Con filettatura M6.