OBO BETTERMANN - OBO1362994 ASL 733 53 A2 COLLARE DISTANZIATORE - 1362994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 53 mm
Durchmesser - 44...53 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - ja
Ausführung - geschlossen
Packung
20 ST
EAN
4012196609321
Artikelnummer
OBO1362994
Herstellernummer
1362994
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
53 mm
Durchmesser:
44...53 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein


