OBO BETTERMANN - OBO1362992 ASL 733 44 A2 COLLARE DISTANZIATORE - 1362992

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Nenndurchmesser - 44 mm
Ausführung - geschlossen
Durchmesser - 36...44 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
20 ST
EAN
4012196790456
Artikelnummer
OBO1362992
Herstellernummer
1362992
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nenndurchmesser:
44 mm
Ausführung:
geschlossen
Durchmesser:
36...44 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Kunststoffummantelt:
nein


