OBO BETTERMANN - OBO1362990 ASL 733 36 A2 COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Durchmesser - 30...36 mm
Nenndurchmesser - 36 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
20 ST
EAN
4012196609307
Artikelnummer
OBO1362990
Herstellernummer
1362990
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Durchmesser:
30...36 mm
Nenndurchmesser:
36 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Kunststoffummantelt:
nein