Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1362988 ASL 733 30 A2 COLLARE DISTANZIATORE - 1362988

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1362988 ASL 733 30 A2 COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 25...30 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196609291

Artikelnummer

OBO1362988

Herstellernummer

1362988

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Nenndurchmesser:

30 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

25...30 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale. Testato per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.