OBO BETTERMANN - OBO1362986 ASL 733 25 A2 COLLARE DISTANZIATORE - 1362986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Durchmesser - 20...25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - ja
Ausführung - geschlossen
Packung
25 ST
EAN
4012196609284
Artikelnummer
OBO1362986
Herstellernummer
1362986
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
20...25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein


