Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1362984 ASL 733 20 A2 COLLARE DISTANZIATORE - 1362984

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1362984 ASL 733 20 A2 COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 17...20 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Mit Abstand zur Wand - ja

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196608904

Artikelnummer

OBO1362984

Herstellernummer

1362984

Hersteller

OBO

Durchmesser:

17...20 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

ja

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Halogenfrei:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale. Testato per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.