Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1362826 ASL 733 36 ALU COLLARE DISTANZIATORE - 1362826

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1362826 ASL 733 36 ALU COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 30...36 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Mit Abstand zur Wand - ja

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196600205

Artikelnummer

OBO1362826

Herstellernummer

1362826

Hersteller

OBO

Durchmesser:

30...36 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

ja

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale. A partire dalla dimensione 20 dei collari idoneità per il montaggio con sparabulloni o sparachiodi. Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l‘integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90 (eccetto ALU).