Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1362814 ASL 733 20 ALU COLLARE DISTANZIATORE

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1362814 ASL 733 20 ALU COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Durchmesser - 17...20 mm

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196604753

Artikelnummer

OBO1362814

Herstellernummer

1362814

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Aluminium

Durchmesser:

17...20 mm

Nenndurchmesser:

20 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1362814 - ASL 733 20 ALU COLLARE BASE PIATTA