Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1362776 ASL 733 36 G COLLARE DISTANZIATORE - 1362776

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1362776 ASL 733 36 G COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 30...36 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196998654

Artikelnummer

OBO1362776

Herstellernummer

1362776

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

36 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

30...36 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale. Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l‘integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.