OBO BETTERMANN - OBO1362762 ASL 733 17 G COLLARE DISTANZIATORE - 1362762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 17 mm
Ausführung - geschlossen
Durchmesser - 14...17 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
1 ST
EAN
4012196604630
Artikelnummer
OBO1362762
Herstellernummer
1362762
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
17 mm
Ausführung:
geschlossen
Durchmesser:
14...17 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


