OBO BETTERMANN - OBO1362726 ASL 733 36 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1362726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 36 mm
Ausführung - geschlossen
Durchmesser - 30...36 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
20 ST
EAN
4012196604562
Artikelnummer
OBO1362726
Herstellernummer
1362726
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
36 mm
Ausführung:
geschlossen
Durchmesser:
30...36 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


