Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1362436 ASG 732 44 G COLLARE DISTANZIATORE - 1362436

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1362436 ASG 732 44 G COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 44 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 36...44 mm

  • Befestigungsart - Gewindeanschluss

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196604289

Artikelnummer

OBO1362436

Herstellernummer

1362436

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

44 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

36...44 mm

Befestigungsart:

Gewindeanschluss

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1362436 - ASG 732 44 G COLLARE CON FILETTO M6