OBO BETTERMANN - OBO1362404 ASG 732 6 G COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 5...6 mm
Nenndurchmesser - 6 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Packung
25 ST
EAN
4012196599585
Artikelnummer
OBO1362404
Herstellernummer
1362404
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
5...6 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Farbe:
Zink
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


