Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1362386 ASG 732 53 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1362386

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1362386 ASG 732 53 FT COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 26 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 44...53 mm

  • Befestigungsart - Gewindeanschluss

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196599448

Artikelnummer

OBO1362386

Herstellernummer

1362386

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

26 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

44...53 mm

Befestigungsart:

Gewindeanschluss

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio sopra supporto con filettatura interna. Superfici G ed FT a partire dalla dimensione 20 dei collari adatte per montaggio con sparabulloni o sparachiodi. Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l‘integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.