OBO BETTERMANN - OBO1362382 ASG 732 44 FT COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 36...44 mm
Nenndurchmesser - 44 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Packung
20 ST
EAN
4012196600700
Artikelnummer
OBO1362382
Herstellernummer
1362382
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
36...44 mm
Nenndurchmesser:
44 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


