Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1362378 ASG 732 36 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1362378

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1362378 ASG 732 36 FT COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 26 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 30...36 mm

  • Befestigungsart - Gewindeanschluss

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196599431

Artikelnummer

OBO1362378

Herstellernummer

1362378

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

26 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

30...36 mm

Befestigungsart:

Gewindeanschluss

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1362378 - ASG 732 36 FT Collare con filetto M6