Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1362369 ASG 732 20 FT COLLARE DISTANZIATORE - 1362369

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1362369 ASG 732 20 FT COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 26 mm

  • Durchmesser - 17...20 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Mit Abstand zur Wand - ja

  • Ausführung - geschlossen

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196599400

Artikelnummer

OBO1362369

Herstellernummer

1362369

Hersteller

OBO

Nenndurchmesser:

26 mm

Durchmesser:

17...20 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

ja

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Gewindeanschluss

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1362369 - ASG 732 20 FT COLLARE CON FILETTO M6