OBO BETTERMANN - OBO1199943 2058FW M 70 DD CONTROCOPPA METALLO - 1199943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 64...70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 70 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
50 ST
EAN
4012195442639
Artikelnummer
OBO1199943
Herstellernummer
1199943
Hersteller
OBO
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
64...70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1199943 - 2058FW M 70 DD CONTROCOPPA 64-70MM


