Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1199935 2058FW M 64 DD CONTROCOPPA METALLO - 1199935

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1199935 2058FW M 64 DD CONTROCOPPA METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 58...64 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 64 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195442578

Artikelnummer

OBO1199935

Herstellernummer

1199935

Hersteller

OBO

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

58...64 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

64 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1199935 - 2058FW M 64 DD CONTROCOPPA 58-64MM