Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1199927 2058FW M 58 DD CONTROCOPPA METALLO - 1199927

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1199927 2058FW M 58 DD CONTROCOPPA METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 52...58 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 58 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195442516

Artikelnummer

OBO1199927

Herstellernummer

1199927

Hersteller

OBO

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

52...58 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

58 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1199927 - 2058FW M 58 DD CONTROCOPPA 52-58MM