OBO BETTERMANN - OBO1199919 2058FW M 52 DD CONTROCOPPA METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 46...52 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
50 ST
EAN
4012195442455
Artikelnummer
OBO1199919
Herstellernummer
1199919
Hersteller
OBO
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
46...52 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
52 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1199919 - 2058FW M 52 DD CONTROCOPPA 46-52MM


