OBO BETTERMANN - OBO1199900 2058FW M 46 DD CONTROCOPPA METALLO - 1199900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 40...46 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 46 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
100 ST
EAN
4012195442394
Artikelnummer
OBO1199900
Herstellernummer
1199900
Hersteller
OBO
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
40...46 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
46 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Controcoppa in metallo, per il montaggio su staffa reggicavo Impiego universale indipendentemente dal profilato.


