Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1199897 2058FW M 40 DD CONTROCOPPA METALLO - 1199897

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1199897 2058FW M 40 DD CONTROCOPPA METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 34...40 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 40 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195442332

Artikelnummer

OBO1199897

Herstellernummer

1199897

Hersteller

OBO

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

34...40 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

40 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1199897 - 2058FW M 40 DD CONTROCOPPA 34-40MM